曜日別特売

LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台明るさ(Lm)2500光源色昼白色注文コード50254986品番LEEM-40253N-01
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白種類一般タイプ定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間明るさ(Lm)2500演色指数(Ra)83
注意
※LEDバーのみとなります。器具本体は別途お買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする