曜日別特売
EA762EC-54 620x900mm カッティングマット エスコ 50255248

EA762EC-54 620x900mm カッティングマット エスコ 50255248
EA762EC-54 620x900mm カッティングマット エスコ 50255248
EA762EC-54 620x900mm カッティングマット エスコ 50255248
EA762EC-54 620x900mm カッティングマット エスコ 50255248
EA762EC-54 620x900mm カッティングマット エスコ 50255248
EA762EC-54 620x900mm カッティングマット エスコ 50255248

620x900mm カッティングマット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50255248品番EA762EC-54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,786
販売価格(税別)
5,260

軟質塩ビの間に硬質塩ビを挟んだサンドイッチ構造で両面使用可能です。
表は目に優しいソフトグレー、裏は落ち着いた印象のブラウンの2色使い。

サイズA1仕様ライン1cm刻み(両面)エスコ品番EA762EC-54材質塩化ビニール厚さ(mm)2寸法(mm)620×900グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
関連資料:チラシ(0.67MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする