東芝ライテック
LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
明るさ(Lm)
2500
光源色
白色
注文コード
50255257
品番
LEEM-40253W-PS
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・明るさ・光源色
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源ユニット内蔵
材質
鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
種類
一般タイプ
定格電圧(V)
AC100~242
色温度(K)
4000
光源色
白色
光源寿命
40000時間
明るさ(Lm)
2500
演色指数(Ra)
83
注意
※LEDバーのみとなります。器具本体は別途お買い求めください。