5x40x80x40x6000 SUS304  チャンネル 大同特殊鋼 50255600

5x40x80x40x6000 SUS304  チャンネル 大同特殊鋼 50255600
5x40x80x40x6000 SUS304  チャンネル 大同特殊鋼 50255600
5x40x80x40x6000 SUS304  チャンネル 大同特殊鋼 50255600

SUS304 チャンネル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本注文コード50255600品番5x40x80x40x6000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

ステンレス鋼 SUS304製の溝形鋼(チャンネル)です。
アングルの突き合わせ溶接によるビルトチャンネルです。

用途
機器の架台や補強、柱や躯体など様々な用途に利用可能です。
材質SUS304長さ(mm)6000厚さ(mm)5寸法(mm)辺×高さ:40×80
注意
※個人宅・現場送りは配送が不可となります。
※場所により、配送が出来ない場合がございます。
※4トントラックでの配送となります。トラックが入れない道路が狭小な場合、配送が出来ない場合がございます。
※車上渡しとなります。
※鋼材混載輸送の為、荷姿裸になります。製品に埃や油分がついた状態てのお届けとなる場合がございますので予めご了承ください。
※配送時間の指定はお受けできません。
※30分以上待機時間が発生する場合、翌営業日回しとさせていただく場合がございます。その場合、再配送料金及び持ち帰り料金が別途必要になる場合がございます。
※1度の注文は22本までです。23本以上注文される場合、明細を分けてお手数ですが御注文願います。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
関東地方数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)22,620/税込24,882
関東地方数量5~7までのご注文(同一注文コードにつき)24,130/税込26,543
関東地方数量8~10までのご注文(同一注文コードにつき)27,610/税込30,371
関東地方数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)33,760/税込37,136
関東地方数量16~21までのご注文(同一注文コードにつき)44,080/税込48,488
関東地方数量22以上のご注文(同一注文コードにつき)50,810/税込55,891
北陸地方数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)35,260/税込38,786
北陸地方数量5~7までのご注文(同一注文コードにつき)37,820/税込41,602
北陸地方数量8~10までのご注文(同一注文コードにつき)45,590/税込50,149
北陸地方数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)48,600/税込53,460
北陸地方数量16~21までのご注文(同一注文コードにつき)59,280/税込65,208
北陸地方数量22以上のご注文(同一注文コードにつき)63,100/税込69,410
中部地方数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)25,400/税込27,940
中部地方数量5~7までのご注文(同一注文コードにつき)27,720/税込30,492
中部地方数量8~10までのご注文(同一注文コードにつき)29,230/税込32,153
中部地方数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)35,260/税込38,786
中部地方数量16~21までのご注文(同一注文コードにつき)39,440/税込43,384
中部地方数量22以上のご注文(同一注文コードにつき)46,400/税込51,040
関西地方数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)35,260/税込38,786
関西地方数量5~7までのご注文(同一注文コードにつき)37,820/税込41,602
関西地方数量8~10までのご注文(同一注文コードにつき)45,590/税込50,149
関西地方数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)48,600/税込53,460
関西地方数量16~21までのご注文(同一注文コードにつき)59,280/税込65,208
関西地方数量22以上のご注文(同一注文コードにつき)63,100/税込69,410
中国地方数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)33,870/税込37,257
中国地方数量5~7までのご注文(同一注文コードにつき)37,240/税込40,964
中国地方数量8~10までのご注文(同一注文コードにつき)39,900/税込43,890
中国地方数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)48,720/税込53,592
中国地方数量16~21までのご注文(同一注文コードにつき)56,380/税込62,018
中国地方数量22以上のご注文(同一注文コードにつき)67,510/税込74,261
四国地方数量2~15までのご注文(同一注文コードにつき)52,200/税込57,420
四国地方数量16~21までのご注文(同一注文コードにつき)56,380/税込62,018
四国地方数量22以上のご注文(同一注文コードにつき)67,510/税込74,261
九州地方数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)61,480/税込67,628
九州地方数量5~7までのご注文(同一注文コードにつき)67,050/税込73,755
九州地方数量8~10までのご注文(同一注文コードにつき)72,380/税込79,618
九州地方数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)80,040/税込88,044
九州地方数量16~21までのご注文(同一注文コードにつき)95,820/税込105,402
九州地方数量22以上のご注文(同一注文コードにつき)110,080/税込121,088
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする