東芝ライテック
LEDベースライトバー TENQOOシリーズ 直付形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1台
注文コード
50255643
品番
LEEM-40523WW-HG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,500
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
電源ユニット内蔵
材質
鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
(昼白色)5000
光源寿命
40000時間
注意
※LEDバーのみとなります。器具本体は別途お買い求めください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
数量1につき
¥
4,100
/
税込
¥
4,510
離島
数量1につき
¥
7,200
/
税込
¥
7,920
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50255643
LEEM-40523WW-HG
31461405
LEEM-40524WW-HG
TENQOO埋込40形W120用 LEDバー 5200Lmタイプ
東芝ライテック
1台
¥
13,980
税込
¥
15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です