曜日別特売
GL12B4 19031074A COMAIR ROTRON 軸流ファン (Galaxyシリーズ) COMAIR ROTRON 50256579

COMAIR ROTRON 軸流ファン (Galaxyシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様●寸法:127 x 127 x 38mm●AC/DC動作:DC●幅:127mm●奥行:38mm●風量:255m3/h●騒音レベル:53.6dB●ファン回転速度:3200rpm●ベアリングタイプ:ボール●シリーズ:Galaxy注文コード50256579品番GL12B4 19031074A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●寸法:127 x 127 x 38mm●AC/DC動作:DC●幅:127mm●奥行:38mm●風量:255m3/h●騒音レベル:53.6dB●ファン回転速度:3200rpm●ベアリングタイプ:ボール●シリーズ:GalaxyRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする