COMAIR ROTRON
COMAIR ROTRON 軸流ファン (Enviroシリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:15W●電流 Max:630mA●風量:255m3/h●騒音レベル:53.6dB●ファン回転速度:3200rpm●ベアリングタイプ:ボール●センサー出力タイプ:電圧出力
注文コード
50256676
品番
GL24B7-E2 19039031A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:15W●電流 Max:630mA●風量:255m3/h●騒音レベル:53.6dB●ファン回転速度:3200rpm●ベアリングタイプ:ボール●センサー出力タイプ:電圧出力
RoHS指令(10物質対応)
対応