曜日別特売
EA762FE-335 35mmx 30m 製本テープ エスコ 50256998

EA762FE-335 35mmx 30m 製本テープ エスコ 50256998
EA762FE-335 35mmx 30m 製本テープ エスコ 50256998

35mmx 30m 製本テープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50256998品番EA762FE-335
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,200
販売価格(税別)
2,000

製本後、割印が出来るよう、インクがはじかない材質で作られています。

テープ幅(mm)35テープ長さ(m)30エスコ品番EA762FE-335エコマーク認定認定テープ厚さ(mm)0.12グリーン購入法適合エコマーク認定番号16112050

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする