F5554SH CAE Multimedia Connect Cat6 ケーブル 100m  F/FTP CAE Multimedia Connect 50259099

CAE Multimedia Connect Cat6 ケーブル 100m F/FTP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(100m)注文コード50259099品番F5554SH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様●減衰:44.2 Db@500 Mhz●ケーブル形状:マルチペア長さ(m)100外径(Φmm)7.4材質(シース)LSZHシールドF/FTPシース色断面積(mm2)0.2mm2RoHS指令(10物質対応)対応ストランド数1燃焼挙動低煙性ハロゲンフリー(LSZH)導体ストランドソリッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする