CAE Multimedia Connect
Cat6aケーブル CAE Multimedia Connect 黒 U/FTP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1リール(100m)
仕様
●燃焼挙動:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●シールドタイプ:U/FTP●外側シース材質:PE●導体ストランドタイプ:ソリッド●シース色:黒●AWG米国ワイヤゲージ規格:23 AWG●外径:10.3mm●減衰:45.3 dB / 100 m●容量:45 pF/m●ケーブル形状:ツイストペア●長さ:500m
注文コード
50259214
品番
5254ARPE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736,780
販売価格(税別)
¥
669,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●燃焼挙動:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●シールドタイプ:U/FTP●外側シース材質:PE●導体ストランドタイプ:ソリッド●シース色:黒●AWG米国ワイヤゲージ規格:23 AWG●外径:10.3mm●減衰:45.3 dB / 100 m●容量:45 pF/m●ケーブル形状:ツイストペア●長さ:500m
RoHS指令(10物質対応)
対応