耐荷重(N/m2)屋根/1200(約120kgf/m2)、
床/6000(約600kgf/m2)
高さ(mm)2110間口(mm)2016奥行(mm)1590付属品たて樋(1本)、アルミフック(3個)、アンカープレート(4枚)、棚(HT-14W)仕様基礎ブロック必要数12個(別途)色ジェイドグレータイプ一般型/標準型棚板耐荷重(kg)125棚側面棚タイプ屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40床面積(m2)3.21(0.97坪)棚板寸法(mm)(HT-14W)1397×450有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1113×1850内部寸法(間口×奥行)(mm)1960×1420