曜日別特売
Poly400 Coast  LED懐中電灯 黒 Coast 50260639

Coast LED懐中電灯 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:タクティカル●再充電可能:なし●バッテリ:単四電池●重量バッテリを含む::182g●危険領域:なし●バッテリー数:4●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:黒●ケース素材:ステンレス鋼●モデル:Poly400●シリーズ:Polysteel注文コード50260639品番Poly400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
仕様●電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:タクティカル●再充電可能:なし●バッテリ:単四電池●重量バッテリを含む::182g●危険領域:なし●バッテリー数:4●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:黒●ケース素材:ステンレス鋼●モデル:Poly400●シリーズ:PolysteelRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする