Visual
5mm low profile yellow LED lens mount
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
50260684
品番
CLB 300 YTP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
仕様
●LEDパッケージサイズ:5mm (T-1 3/4)●パネル上の高さ:1.78mm
高さ(mm)
10.92
シリーズ
CLB 300
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
スルーホールLED