直管ランプシステム埋込2灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード50260902品番LER-42408-LD9
参考基準価格(税別)¥26,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
定格電圧(V)AC100~242仕様断熱施工不可材質溶融亜鉛メッキ鋼板色温度(K)5000推奨ランプLDL40光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする