Chinfa
Chinfa DINレールパネル取り付け電源
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
出力電圧(V)
DC12
DC12
DC24
DC5
出力電流(A)
1.25
1.25
0.63
2.7
4.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50261104
品番
DRD15-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
仕様
eff(最小):80%、eff(標準):82%
質量(kg)
65
取付方式
DINレールマウント
シリーズ
DRD15
定格電力(W)
15
最高温度(℃)
+71
出力電圧(V)
DC12
入力電圧(V)
DC9-36
出力電流(A)
1.25
材質(ケース)
プラスチック
大きさ
91×18x 56.5mm ( 3.58×0.71×2.22インチ)
公称電圧(V)
入力:DC24
効率
0.82
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードレギュレーション
±1V
絶縁電圧(V)
DC1500
出力数
1