Chinfa
Chinfa DINレール取付電源 / パネル取付電源
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●入力電圧 Min:340V ac●入力電圧 Max:575V ac●出力電圧 Min:24V dc●出力電圧 Max:24V dc●出力電流:20A●定格電力:480W●出力数:1●電気的位相:3●寸法:150 x 124 x 111.9mm●幅:124mm●奥行き:111.9mm
注文コード
50261174
品番
WRA480-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入力電圧 Min:340V ac●入力電圧 Max:575V ac●出力電圧 Min:24V dc●出力電圧 Max:24V dc●出力電流:20A●定格電力:480W●出力数:1●電気的位相:3●寸法:150 x 124 x 111.9mm●幅:124mm●奥行き:111.9mm
RoHS指令(10物質対応)
対応