曜日別特売
LEDD-00001N-LS1 LED常夜灯 東芝ライテック 50261198

LEDD-00001N-LS1 LED常夜灯 東芝ライテック 50261198
LEDD-00001N-LS1 LED常夜灯 東芝ライテック 50261198

LED常夜灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合(LED)LDT1L-M-E12(交換可能)
(LED)LDT1L-M-E12(交換可能)
(LED)LDT1L-H-E12/2(交換可能)
内容量1台注文コード50261198品番LEDD-00001N-LS1
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
消費電力(W)0.7定格電圧(V)AC100仕様電源ユニット内蔵、断熱施工不可適合(LED)LDT1L-M-E12(交換可能)材質本体:鋼板、枠:鋼板/ソフトホワイト、反射板:鋼板/ソフトホワイト(ツヤ消し)質量(kg)0.25色温度(K)2700遮光度45度光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)75調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする