Chinfa
Chinfa 予備モジュール 出力:20A 24V dc/
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50261287
品番
DRP20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
仕様
●入力電圧 Min:21V dc●出力電圧:24V dc●出力電圧 Min:20.5V dc●出力電圧 Max:27.5V dc●出力電流:20A●寸法:54 x 90 x 114mm●幅:90mm●MTBF平均故障間隔:659000h
RoHS指令(10物質対応)
対応