曜日別特売

LED屋内用ライン器具

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台入力電流(A)0.232(100V)、0.119(200v/242v)、0.102(242V)注文コード50262056品番LEDL-09501WW-LD9
参考基準価格(税別)¥39,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
消費電力(W)23(100V)、22.5(200V/242V)定格電圧(V)AC100~242質量(g)1.3色温度(K)(温白色)3500エネルギー消費効率(Lm/W)120入力電流(A)0.232(100V)、0.119(200v/242v)、0.102(242V)仕様電源ユニット内蔵、調光可能(約5~100%)材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート、取付金具:ステンレス平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間光束(Lm)(器具)2700調光方式PWM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする