Belimo
Belimo ダンパーアクチュエータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●リターンタイプ:スプリングリターン●消費電力:1.5W●コントロールタイプ:変調●電源電圧:24 V ac/dc●モータートルク:10Nm●騒音レベル:35dB(A)
注文コード
50262766
品番
HT 24-SR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●リターンタイプ:スプリングリターン●消費電力:1.5W●コントロールタイプ:変調●電源電圧:24 V ac/dc●モータートルク:10Nm●騒音レベル:35dB(A)
RoHS指令(10物質対応)
対応