曜日別特売
LMT-21384-LS9 ステンレス防湿・防雨形 直管形LEDベースライト 逆富士 東芝ライテック 50263352

LMT-21384-LS9 ステンレス防湿・防雨形 直管形LEDベースライト 逆富士 東芝ライテック 50263352
LMT-21384-LS9 ステンレス防湿・防雨形 直管形LEDベースライト 逆富士 東芝ライテック 50263352

ステンレス防湿・防雨形 直管形LEDベースライト 逆富士

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード50263352品番LMT-21384-LS9
参考基準価格(税別)¥38,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質ステンレス、高耐食フェライト系ステンレス/クリア塗装保護等級IP23防湿光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする