ET2-196-19-14 Global Component Sourcing ペルチェモジュール, 冷却能力 51.6W 8.5A 16.1V エリア:40 x 40mm ET2-196-19-14 Global Component Sourcing 50263396

Global Component Sourcing ペルチェモジュール, 冷却能力 51.6W 8.5A 16.1V エリア:40 x 40mm ET2-196-19-14

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード50263396品番ET2-196-19-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●最大冷却能力:51.6W●最高温度差:+84K●電流 Max:8.5A●最大電圧:16.1V●アクティブエリア:40 x 40mm●アクティブエリアの長さ:40mm●アクティブエリアの厚さ:7mm●アクティブエリアの幅:40mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする