耐荷重(N/m2)屋根/1200(約120kgf/m2)、
床/6000(約600kgf/m2)
高さ(mm)2110間口(mm)2016奥行(mm)2290付属品たて樋(1本)、アルミフック(3個)、アンカープレート(4枚)、棚(HT-07W、HT-14LW)仕様基礎ブロック必要数16個(別途)色ムーンホワイトタイプ多雪型/結露減少型棚板耐荷重(kg)(HT-07W)62、(HT-14LW)123棚側面棚タイプ屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40床面積(m2)4.62(1.4坪)棚板寸法(mm)(HT-07W)697×450、(HT-14LW)1369×450有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1113×1850内部寸法(間口×奥行)(mm)1960×2120