Ampire
Ampire 5.7インチ TFT 液晶ディスプレイ No なし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(20個)
注文コード
50263983
品番
AM-320240N1TMQW-00H-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
対角線ディスプレイサイズ:5.7インチ 、 インターフェースタイプ:パラレル 、 解像度:320 x 240pixels 、 タッチスクリーン:なし 、 供給電圧:6 V 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:透過型 、 寸法:127 x 6.6 x 98.43mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 グラフィックアレータイプ:QVGA 、 照度:500cd/m2