電圧降下(V)閉路時:1.6(rms)
(at 100%Vn 60Hz)(max)
定格電流(A)-仕様●電圧検出機能:あり使用温度範囲(℃)-10~60(氷結なし。40℃超過時は通電電流を低減して使用してください。)定格電圧(V)AC100~240(主回路)出荷単位-適合モータ容量(kW)-ヒーター容量(kW)適用:max2(1ΦAC200V)制御仕様制御回路:交流制御絶縁方式フォトカプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)10~50Hz、複振幅0.75mm漏れ電流(mA)閉路時:15(at 100%Vn 60Hz)(max)復帰電圧35%Vn以上動作電圧85%Vn以下標高(m)2000以下許容相対湿度(%)45~85(氷結、結露なきこと)動作時間(ms)30以下補助出力なし定格通電電流(A)10使用電圧範囲定格使用電圧の85~110%復帰時間(ms)30以下サージオン電流耐量(A)非繰り返しサージオン電流:150素子数単相1素子(主回路)耐電圧(V/min)主回路/制御回路~フィン間:AC2000、主回路~制御回路間:AC2000定格制御電源電圧(V)AC100~120最小負荷電流(A)0.1入力インピーダンス(kΩ)約20(at100V)耐衝撃(耐久)(m/s2)300ゼロクロス機能あり