電圧降下(V)閉路時:1.6(rms)
(at 100%Vn 60Hz)(max)
定格電流(A)-仕様●電圧検出機能:なし使用温度範囲(℃)-10~60(氷結なし。40℃超過時は通電電流を低減して使用してください。)定格電圧(V)AC100~240(主回路)出荷単位-適合モータ容量(kW)18.5 79A(3ΦAC200V)ヒーター容量(kW)適用:max30(1ΦAC200V)制御仕様制御回路:直流制御絶縁方式フォトカプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)10~20Hz、複振幅2.6mm漏れ電流(mA)閉路時:40(at 100%Vn 60Hz)(max)復帰電圧1.0V以上動作電圧3.5V以下標高(m)2000以下許容相対湿度(%)45~85(氷結、結露なきこと)動作時間(ms)15以下補助出力なし定格通電電流(A)150使用電圧範囲定格使用電圧の85~110%復帰時間(ms)15以下サージオン電流耐量(A)非繰り返しサージオン電流:3200素子数単相1素子(主回路)耐電圧(V/min)(主回路~フィン間)AC2000(制御回路~フィン間)AC2000V(補助回路~フィン間)AC2000(主回路~制御回路、補助回路間)AC2000(制御回路~補助回路間)AC2000定格制御電源電圧(V)DC5~24最小負荷電流(A)0.5入力インピーダンス(kΩ)約2.4(at12V)耐衝撃(耐久)(m/s2)500ゼロクロス機能あり