ソリッドステートコンタクタ SSC

(1件のレビュー)
81日以内出荷返品不可81日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC200~480(主回路)仕様●電圧検出機能:なし注文コード50264444品番SS2001H-3Z-D3
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。

電圧降下(V)
閉路時:1.6(rms)
(at 100%Vn 60Hz)(max)
定格電流(A)-仕様●電圧検出機能:なし使用温度範囲(℃)-10~60(氷結なし。40℃超過時は通電電流を低減して使用してください。)定格電圧(V)AC200~480(主回路)出荷単位-適合モータ容量(kW)45 90A(3ΦAC200V)ヒーター容量(kW)適用:max80(1ΦAC400V)制御仕様制御回路:直流制御絶縁方式フォトカプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)10~20Hz、複振幅2.6mm漏れ電流(mA)閉路時:40(at 100%Vn 60Hz)(max)復帰電圧1.0V以上動作電圧3.5V以下標高(m)2000以下許容相対湿度(%)45~85(氷結、結露なきこと)動作時間(ms)15以下補助出力なし定格通電電流(A)200使用電圧範囲定格使用電圧の85~110%復帰時間(ms)15以下サージオン電流耐量(A)非繰り返しサージオン電流:4000素子数単相1素子(主回路)耐電圧(V/min)(主回路~フィン間)AC2500(制御回路~フィン間)AC2000(補助回路~フィン間)AC2000/AC2000(主回路~制御回路、補助回路間)AC2500 1分間(制御回路~補助回路間)AC2000 1分間定格制御電源電圧(V)DC5~24最小負荷電流(A)0.5入力インピーダンス(kΩ)約2.4(at12V)耐衝撃(耐久)(m/s2)500ゼロクロス機能あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50265774
2023-01-17
用途: 動力盤制作

必要な時に見つかったので助かりました。
いつになったら回復するのでしょうかね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする