ソリッドステートコンタクタ SSC

(1件のレビュー)
101日以内出荷返品不可101日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100~240(主回路)仕様●電圧検出機能:あり注文コード50264471品番SS201-5Z-A4
参考基準価格(税別)¥9,770販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。

電圧降下(V)
閉路時:1.6(rms)
(at 100%Vn 60Hz)(max)
定格電流(A)-仕様●電圧検出機能:あり使用温度範囲(℃)-10~60(氷結なし。40℃超過時は通電電流を低減して使用してください。)定格電圧(V)AC100~240(主回路)出荷単位-適合モータ容量(kW)-ヒーター容量(kW)適用:max4(1ΦAC200V)制御仕様制御回路:交流制御絶縁方式フォトカプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)10~50Hz、複振幅0.75mm漏れ電流(mA)閉路時:15(at 100%Vn 60Hz)(max)復帰電圧35%Vn以上動作電圧85%Vn以下標高(m)2000以下許容相対湿度(%)45~85(氷結、結露なきこと)動作時間(ms)30以下補助出力なし定格通電電流(A)20使用電圧範囲定格使用電圧の85~110%復帰時間(ms)30以下サージオン電流耐量(A)非繰り返しサージオン電流:400素子数単相1素子(主回路)耐電圧(V/min)主回路/制御回路~フィン間:AC2000、主回路~制御回路間:AC2000定格制御電源電圧(V)AC200~240最小負荷電流(A)0.2入力インピーダンス(kΩ)約40(at200V)耐衝撃(耐久)(m/s2)300ゼロクロス機能あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50265774
2023-01-17
用途: 動力盤制作

必要な時に見つかったので助かりました。
いつになったら回復するのでしょうかね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする