Freecom
Freecom 外付けハードディスク
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
●モデル:ToughDrive●容量:2 TB●ケーブルインターフェイス:USB 3.0●色:Grey●寸法:140 x 83 x 19mm●重量:200g●長さ:140mm●幅:83mm●高さ:19mm
注文コード
50264498
品番
56331
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●モデル:ToughDrive●容量:2 TB●ケーブルインターフェイス:USB 3.0●色:Grey●寸法:140 x 83 x 19mm●重量:200g●長さ:140mm●幅:83mm●高さ:19mm
RoHS指令(10物質対応)
対応