Agro
Agro ケーブルグランド 材質:ニッケルめっき真鍮
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
ネジ径:PG16 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 最大ケーブル径:11mm 、 最小ケーブル径:8mm 、 色:メタリック 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:Progress MS EMC Rapid
注文コード
50264997
品番
A1080 16 110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ネジ径:PG16 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 最大ケーブル径:11mm 、 最小ケーブル径:8mm 、 色:メタリック 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:Progress MS EMC Rapid
RoHS指令(10物質対応)
対応