曜日別特売
RG223/U Bedea 同軸ケーブル  50m 50 Ω Bedea 50265548

Bedea 同軸ケーブル 50m 50 Ω

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1リール(50m)仕様●同軸タイプ:RG223/U●外径:5.38mm●特性インピーダンス:50 Ω●リール長さ:50m●シース色:黒●シース材質:塩化ビニール(PVC)●断熱材:PE●導体材質:銀めっき銅●導体ストランドタイプ:ソリッド●コアストランド:1 / 0.9●ストランド数:1●ストランド径:0.9 mm●ケーブル形状:同軸注文コード50265548品番RG223/U
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
仕様●同軸タイプ:RG223/U●外径:5.38mm●特性インピーダンス:50 Ω●リール長さ:50m●シース色:黒●シース材質:塩化ビニール(PVC)●断熱材:PE●導体材質:銀めっき銅●導体ストランドタイプ:ソリッド●コアストランド:1 / 0.9●ストランド数:1●ストランド径:0.9 mm●ケーブル形状:同軸RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする