Cosmo
Cosmo フォトカプラ トライアック出力 6-Pin スルーホール実装
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
50265566
品番
KM0C3022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,353
販売価格(税別)
¥
1,230
バスケットに入れる
仕様
●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトトライアック●最大順方向電圧:1.5V●ピン数:6●パッケージタイプ:DIP●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5 kVrms
RoHS指令(10物質対応)
対応