仕様B10d:2000000回質量(g)送信ユニット:70、受信ユニット:210タイプ4/Low外形寸法(mm)送信ユニット:70×12×16、受信ユニット:70×16×16保護構造IP69K出力S1-301接続用N.O.出力×2適合規格ISO13849-1、ISO14119、IEC60204-1、IEC61508-1、IEC61508-2、IEC62061、IEC60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、CSAC22.2No.60947-1、CSAC22.2No.60947-5-2、CE、RoHS電源電圧DC24V(-15%/+10%)消費電流(mA)30材質(ハウジング)SUS316L相当(ステンレス鋳鋼SS16)使用環境温度(℃)-25-+60補助出力N.C.×1(NPNオープンコレクタ出力)、DC30V250Aa×.感知距離(mm)7(定格)、スイッチON(保証値):6、スイッチOFF(保証値):10、ヒステリシス:1パフォーマンスレベルS1-301と併用(1台及び2~25台直列接続):PLe(安全カテゴリ)、SIL3