オーム電機
互換インク キヤノン C326+325
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個(6個)
注文コード
50266896
品番
INK-C326+325-6PNB
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
本製品は、キヤノン社製の純正インクカートリッジの代わりに使える互換インクカートリッジです。
残量表示完全対応。
色
顔料ブラック、染料:ブラック/シアン/マゼンダ/イエロー/グレー
種別
互換品
適合機種
PIXUS MG8230、PIXUS MG8130、PIXUS MG6230、PIXUS MG6130
セット内容
顔料BCI-325BK互換ブラック、染料BCI-326BK互換ブラック、染料BCI-326C互換シアン、染料BCI-326M互換マゼンタ、染料BCI-326Y互換イエロー、染料BCI-326GY互換グレー
適合機種メーカー
Canon
保証期間
5年
インク
顔料/染料
注意
※適合プリンター機種以外にはご使用になれません。