曜日別特売

タイマ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個取付方式表面仕様-適合機種-注文コード50267043品番ST7P-4 AC200V 30S
参考基準価格(税別)¥6,560販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様-適合機種-質量(g)約45種類スーパータイマ取付方式表面接点構成限時4c消費電力約1.5VA接続方式プラグイン形(ソケット使用)制御出力3A AC240V(抵抗負荷)時間2~30s絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガにて)動作表示電源印加・タイムアップ……赤色LED表示許容周囲温度(℃)-10~50(氷結、結露なきこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm(3軸方向 各1時間)復帰時間0.1s以下(途中復帰含む)耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅0.5mm(3軸方向 各10分間)機械的耐久性5000万回以上(無負荷 開閉頻度1800回/時)最小適合負荷DC5V、1mA(参考値)セット誤差±10% ±0.02s(最大目盛値)動作モードオンデレー動作電気的耐久性10万回以上(AC220V 3A抵抗負荷 開閉頻度1800回/時)許容相対湿度(%)35~85(氷結、結露なきこと)許容電圧変動85~110%Vn定格通電電流(A)3端子数14ピン電圧誤差±1% ±0.02s(最大目盛値)温度誤差±5%以下(最大目盛値)耐電圧(V/min)充電部と非充電金属部間AC2000、制御出力と操作回路間AC1500、非連続接点間AC1000定格制御電源電圧(V)AC200~230耐衝撃(誤動作)(m/s2)50(3軸方向 各2回)耐衝撃(耐久)(m/s2)1000(3軸方向 各5回)繰り返し誤差±1% ±0.02s(最大目盛値)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする