曜日別特売
HK330 牛本革手袋 マジックタイプ 久冨勝 50267289

牛本革手袋 マジックタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)約24.5
内容量1双注文コード50267289品番HK330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

牛本革を使用し柔軟性に優れている手袋。摩耗性にも強く袖口マジック式でフィット感に優れています。手の平あて付きで強度アップ。

用途土木・建設・機械・運送・レジャー・自動車工場などサイズLL全長(cm)約24.5中指長(cm)約9手の平幅(cm)約12材質牛表革機能柔軟性、耐摩耗性袖口仕様マジック止め式アテ有無アテ付き入数(双)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50267273
2021-10-16
用途: 農作業、機械整備など一般の作業
その他業種

価格の割に、充分な耐久性であります。一般のホームセンターで扱う同種の製品に比べ、各段の耐摩耗性であり、今後も使わせて戴きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする