富士電機
電磁開閉器 2Eサーマルリレー付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
AC220
補助接点
1a
フレーム
0形
注文コード
50267341
品番
SW-0/2E 0.15A コイルAC220V 1A
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・補助接点・フレーム
など
371
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁開閉器
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9
補助接点
1a
付属品
2Eサーマルリレー付
保護構造
ケースカバーなし
フレーム
0形
動作方式
非可逆式
リセット方式
手動
主回路電圧(V)
-
モーター容量(kW)
-
コイル電圧(V)
AC220
ヒートエレメント定格呼び(A)
0.15
ケースの有無
ケースカバーなし
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)2.7、(380-440V)4
操作方式
交流操作形
端子カバー
なし