ケイワーク
極短ブーツ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
26.5~27
24.5~25.5
25.5~26
26.5~27
27.5~28
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
50267675
品番
KB15-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
先芯なしの極短ブーツです。
用途
ガーデニングや軽作業に
サイズ(cm)
26.5~27
色
ブラック
材質
PVC
サイズ
LL