※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士電機
電磁開閉器 重負荷始動用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
AC100
適合モータ容量(200~240V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):2.7
補助接点
1a
注文コード
50268391
品番
SW-0/2L 9A コイルAC100V 1A
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・適合モータ容量・補助接点
など
215
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):2.7
適合モータ容量(380~440V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):4
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9
補助接点
1a
長さ(mm)
157
幅(mm)
85
厚さ(mm)
79
付属品
2ヒートエレメント遅動形サーマルリレー付
保護構造
ケースカバーなし
接点構成
[補助]双接点
フレーム
0形
動作方式
非可逆式
リセット方式
手動
主回路電圧(V)
-
モーター容量(kW)
-
ヒートエレメント定格(A)
9
コイル電圧(V)
AC100
操作方式
交流操作形
端子カバー
なし