東芝ライテック
LEDユニバーサルダウンライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
125
光源色
温白色
注文コード
50269214
品番
LEDD-35033WW
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・光源色・調光の可否
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
35
定格電圧(V)
AC100~242
材質
本体:アルミダイカスト/バージンホワイト、化粧枠:プラスチック/バージンホワイト
質量(g)
0.6
色温度(K)
3500
仕様
調光信号用端子台付、調光可能、断熱施工不可
中心光度(cd)
11945
光源色
温白色
光源寿命
40000時間
入力電流(mA)
180
調光方式
PWM
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
125