曜日別特売
LEDS-35112WW-LS1 LEDスポットライト 東芝ライテック 50269302

LEDS-35112WW-LS1 LEDスポットライト 東芝ライテック 50269302
LEDS-35112WW-LS1 LEDスポットライト 東芝ライテック 50269302

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード50269302品番LEDS-35112WW-LS1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,500
定格電圧(V)AC100材質本体:アルミダイカスト/白質量(g)1色温度(K)(温白色)3500仕様調光不可平均演色評価数(Ra)85中心光度(cd)17435光源寿命40000時間入力電流(mA)350調光方式PWM埋込穴(Φmm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする