LEDD-35033W LEDユニバーサルダウンライト 東芝ライテック 50269336

LEDD-35033W LEDユニバーサルダウンライト 東芝ライテック 50269336
LEDD-35033W LEDユニバーサルダウンライト 東芝ライテック 50269336

LEDユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)125光源色白色調光の可否注文コード50269336品番LEDD-35033W
参考基準価格(税別)¥37,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
定格電圧(V)AC100材質本体:アルミダイカスト/白質量(g)1色温度(K)4000中心光度(cd)12175光源色白色光源寿命40000時間入力電流(mA)350調光方式PWM演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする