LEDS-30113WW-LS1 LEDスポットライト 東芝ライテック 50269686

LEDS-30113WW-LS1 LEDスポットライト 東芝ライテック 50269686
LEDS-30113WW-LS1 LEDスポットライト 東芝ライテック 50269686

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台光源色温白色注文コード50269686品番LEDS-30113WW-LS1
参考基準価格(税別)¥43,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
消費電力(W)32.5材質本体:アルミダイカスト/バージンホワイト、化粧枠:プラスチック/バージンホワイト質量(g)0.6色温度(K)3500仕様調光信号用端子台付、調光可能、断熱施工不可電圧(V)AC100~242中心光度(cd)10545光源色温白色入力電流(A)0.17LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする