直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし)

(1件のレビュー)
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
この商品は補助接点・型式・定格使用電圧など76種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
補助接点
1a
定格使用電圧(V)
AC200
注文コード
50270561
品番
SW-0/G3H 1.4A コイルDC24V 1A
参考基準価格(税別)¥34,260販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得
●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形)
●電気的耐久性 200万回(03~N3形)
●豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)

種類
電磁開閉器
動作方式
非可逆式
定格使用電圧(V)
AC200
補助接点
1a
コイル定格電圧(V)
DC24
ヒートエレメント定格整定範囲 (A)
1.4~2.2
モーター容量(kW)
-
形式
SW-0/G
質量(kg)
0.66
取付ねじ
2-M4
適合サーマルリレー
TR-0N
適合レール幅(mm)
35
仕様
3ヒートエレメントサーマルリレー付
保護構造
ケースカバーなし
接点構成
[補助]双接点
フレーム
0形
リセット方式
手動
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
44×122×107
主回路電圧(V)
AC200
コイル電圧(V)
DC24
ヒートエレメント定格呼び(A)
1.4
ケースの有無
ケースカバーなし
特性
高信頼性の直流用コイルを使用しています。
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)2.7、(380-440V)4
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)13、(380-440V)9
定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)
(100V)13、(220V)13
定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)
(200-240V)20、(380-440V)20
操作方式
直流操作形
端子カバー
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06858984
2016-07-29
用途: 電気配線
大和計装サービス 様

初期使用では問題なし。
長期使用での耐久性は不明。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする