LEDS-15113W-LS1 LEDスポットライト 東芝ライテック 50270824

LEDS-15113W-LS1 LEDスポットライト 東芝ライテック 50270824
LEDS-15113W-LS1 LEDスポットライト 東芝ライテック 50270824

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台光源色白色電圧(V)AC100~242注文コード50270824品番LEDS-15113W-LS1
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
消費電力(W)15.2材質本体:アルミダイカスト/バージンホワイト、化粧枠:プラスチック/バージンホワイト質量(g)0.4色温度(K)4000仕様調光信号用端子台付、調光可能、断熱施工不可電圧(V)AC100~242中心光度(cd)4930光源色白色入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする