曜日別特売
LEDD-15033W LEDユニバーサルダウンライト 東芝ライテック 50271095

LEDD-15033W LEDユニバーサルダウンライト 東芝ライテック 50271095
LEDD-15033W LEDユニバーサルダウンライト 東芝ライテック 50271095

LEDユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)125光源色白色注文コード50271095品番LEDD-15033W
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
消費電力(W)15.2定格電圧(V)AC100~242材質本体:アルミダイカスト/バージンホワイト、化粧枠:プラスチック/バージンホワイト質量(g)0.4色温度(K)4000仕様調光信号用端子台付、調光可能、断熱施工不可中心光度(cd)4930光源色白色光源寿命40000時間入力電流(mA)80調光方式PWM演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする