定格通電電流(A)20定格使用電圧(V)-補助接点1aコイル定格電圧(V)AC200モーター容量(kW)-主回路電圧(V)AC200規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定機械的耐久性1000万回質量(kg)0.43取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35電気的耐久性200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)ヒートエレメント定格整定範囲 (A)0.24~0.36適合サーマルリレーTR-0Nコイル電圧(V)AC200種類電磁開閉器動作方式非可逆式形式SW-0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×122×80定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.7、(380-440V)4定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)13、(380-440V)9定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)(100V)13、(220V)13定格容量(kW) 単相モータ(AC-3)(100V)0.5、(220V)1定格容量(kW) インチング・プラッギング(AC-4)(200-240V)2.2、(380-440V)4定格使用電流(A) インチング・プラッギング(AC-4)(200-240V)11、(380-440V)9定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)(200-240V)20、(380-440V)20接点構成[補助]双接点付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなしシリーズ新SCシリーズフレーム0形定格絶縁電圧(V)690定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動定格インパルス耐電圧(kV)6開閉頻度(回/時)1800(AC-3)、600(AC-4)ヒートエレメント定格呼び(A)0.24ケースの有無ケースカバーなし操作方式交流操作形端子カバーなし