曜日別特売
EA764AB-63 250x500mm マルチカバー(シート型) エスコ 50276178

250x500mm マルチカバー(シート型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50276178品番EA764AB-63
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,234
販売価格(税別)
2,940

フリーカットタイプ
抗菌タイプ
はがして何度でも使用でき、水洗いすることで粘着力が復活します。

特性洗浄可、抗菌処理エスコ品番EA764AB-63種別キーボード用材質シリコン厚さ(mm)0.15寸法(mm)500×250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする