DEUTSCH
Deutsch ハウジング HD10シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
コンタクトジェンダー
オス
オス
メス
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50277633
品番
HD10-6-12P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
コンタクトジェンダー
オス
仕様
IP67. HD10レセプタクル. このDeutsch製のHD 10シリーズパネル取り付けコネクタは、対応するHD 10プラグとのヘビーデューティ接続用の頑丈で多目的のレセプタクルになります。 3、6、9極のコンタクト配列が用意された、このHD 10シリーズレセプタクルは産業用途に最適です。
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
HD10
端子種別
圧着
定格電流(A)
25
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
シェルサイズ
6
コンタクト数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
接合型
プッシュプル