HD16-6-12S-B010 Deutsch ハウジング HD10シリーズ DEUTSCH 50277649

Deutsch ハウジング HD10シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
コンタクトジェンダーメス
内容量1個注文コード50277649品番HD16-6-12S-B010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
コンタクトジェンダー
メス
材質(コンタクト)
銅合金
仕様
IP67. HD10プラグ. Deutsch 的款 HD 10 系列安装接器提供了固的多用途插、保与相的 HD 10 插座行大荷接。 款 HD 10 系列插提供 3、6 和 9 触点排列、非常合工用。
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
HD10
端子種別
圧着
定格電流(A)
25
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
シェルサイズ
6
コンタクト数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
接合型
プッシュプル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする